ES.124.5T Bit Serie 1 High Perf - Schlitz 4,5 mm

ES.12T - Hochwertige Titan-Bits der Serie 1 für Schlitzschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ES.124,5T
Rubix:3714311
EAN:3148510249810
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Abdruckgröße0,6x4,5 mm
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ES.124.5T Bit Serie 1 High Perf - Schlitz 4,5 mm


HIGH PERF'-Bit Serie 1 Titan Antrieb Aussensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Schlitz 4,5 mm

Produktstärken:
Zur Verwendung mit Elektro- oder Druckluft-Schraubern (ausser Druckluft-Schlagschraubern)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25x10x10 mm
Gewicht der Verpackung4 g
Länge25 mm
Abdruckgröße0,6x4,5 mm
Abdruckflach
Endbearbeitungsatin/chrom
7,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage