Referenzen
Wera:05066497001
Rubix:2478287
EAN:4013288015822
Produktdetails : 05066497001 Bits mit Bohrung
Merkmale: Anschluss: 1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: TORX® mit Bohrung, extrahart, besonders geeignet für Schrauben, die in harte Materialien eindringen müssen (z.B. T-Stücke oder Metall).
Anwendungen
Verwendung: TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Abdruckgröße | 7 |
| Abdruck | torx-profil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen