9625250062 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.6x140mm
Schraubendr.-Einsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003842001
Rubix:1949093
Hersteller:05003842001
EAN:4013288183507
Produktdetails : 9625250062 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.6x140mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 6x140mm Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std