28.7X37X2 US NBR 70 Schraubendichtung US

Schraubendichtung (US NBR 70 RS)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67024711
Rubix:106431
Hersteller:67024711
28.7X37X2 US NBR 70 Schraubendichtung US
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28,7 mm
Außendurchmesser37 mm
Stärke2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28.7X37X2 US NBR 70 Schraubendichtung US


Flache Metalldichtung mit einer vulkanisierten Elastomerlippe am Innendurchmesser. Metallring: SAE 1008 Standardstahl (1.0330). Schutzbeschichtung des Metallrings aus Standardstahl: Zinkchromatierung (ohne Cr VI). Einsatzgrenzen: von -30 bis +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser28,7 mm
Außendurchmesser37 mm
Stärke2 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,59 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,58 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,45 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,34 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,28 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,24 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,23 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,21 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,20 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std