10.35X16X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US NBR 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67041648
Rubix:515850
Hersteller:67041648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 10.35X16X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,35 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std