22.7X31X2 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US FKM 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67104617
Rubix:515954
Hersteller:US 22,70 31,00 2,00 ZNS FP7034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 22.7X31X2 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22,7 mm |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen