14.7X21X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US FKM 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67104590
Rubix:515893
Hersteller:67104590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 14.7X21X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14,7 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen