11.69X19.05X2 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US FKM 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67104577
Rubix:515868
Hersteller:US 11,69 19,05 2,00 ZNS FP7034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 11,69 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,05 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 11.69X19.05X2 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11,69 mm |
| Außendurchmesser | 19,05 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen