4.5X7X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US FKM 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67104324
Rubix:515810
Hersteller:67104324

Produktdetails : 4.5X7X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,5 mm |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
