30.81X38.1X2.5 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US FKM 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67104688
Rubix:515995
Hersteller:67104688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,81 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38,1 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 30.81X38.1X2.5 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,81 mm |
| Außendurchmesser | 38,1 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std