ISO10642 M16X90 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC16X90EFA4-50ISO
Rubix:3386456
Hersteller:10642416 90
EAN:4043377182685
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M16X90 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 16X90 sw10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
78,27 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
93,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M16

Abdrucktyp