WN88933 M6X12 KL90 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBDCRAN6X12EF4ZL
Rubix:3652042
Hersteller:088933.40320.0060.012
EAN:4051426716811


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : WN88933 M6X12 KL90 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
6X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
125,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm