DIN933 7/16X3/4 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNF44X3/4.10
Rubix:3651436
Hersteller:083933.10005.0440.019
EAN:4051426729965


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 7/16X3/4 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 44X19 - Gesamtgewinde UNF - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M44 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M44