DIN933 3/8X1 1/4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC38X1.1/4.10
Rubix:2044816
Hersteller:083933.10004.0380.032
EAN:4051426729095


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 3/8X1 1/4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 38X32 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M38 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
32 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M38