Referenzen
Spartex:VTHUNF25X3.1/2.8
Rubix:3651081
Hersteller:083931.08005.0250.089
EAN:4051426725615


Technische Zusammenfassung
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/4X3 1/2 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskant-Hohlzylinderschraube 25X89 - Gewinde. Teilweise UNF - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
51,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
89 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25