Referenzen
Spartex:VTHUNF125X4.1/2
Rubix:3651284
Hersteller:083931.10005.1250.114
EAN:4051426724755


Technische Zusammenfassung
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1 1/4X4 1/2 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 125X114 - filt. Teilweise UNF - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
114 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M4