Referenzen
Spartex:VTHUNC38X2.1/4.8Z
Rubix:3651141
Hersteller:083931.08104.0380.057
EAN:4051426727718


Technische Zusammenfassung
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/8X2 1/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
38X57
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M38 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
57 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M38