Sechskantschraube Spartex VTHUNC38X2.1/2.8, Durchmesser, metrisch: M38 | Länge: 64 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC38X2.1/2.8
Rubix:3651024
Hersteller:083931.08004.0380.064
EAN:4051426725035


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/8X2 1/2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 38X64 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m38 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
38 mm
Durchmesser, metrisch
m38