Referenzen
Spartex:VTHUNC31X3.1/4
Rubix:3651178
Hersteller:083931.10004.0310.083
EAN:4051426723659


Technische Zusammenfassung
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 5/16X3 1/4 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 31X83 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
83 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M31