Referenzen
Spartex:VTHUNC31X2.1/4.8
Rubix:3651016
Hersteller:083931.08004.0310.057
EAN:4051426724939


Technische Zusammenfassung
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 5/16X2 1/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 31X57 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
57 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M31