Referenzen
Spartex:VTHUNC25X3.8
Rubix:3651005
Hersteller:083931.08004.0250.076
EAN:4051426724823


Technische Zusammenfassung
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/4X3 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 25X76 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
41,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
76 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25