Referenzen
Spartex:VTHUNC25X2.1/2.8Z
Rubix:3651136
Hersteller:083931.08104.0250.064
EAN:4051426727503


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/4X2 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
25X64
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25