Referenzen
Spartex:VTHUNC150X5.8
Rubix:3651070
Hersteller:083931.08004.1500.127
EAN:4051426725516


Technische Zusammenfassung
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1 1/2X5 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 150X127 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 127 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
127 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5