MBN10105 M12X1.5X120 10.9 FLZNNC-L Sechskantschrauben mit Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB12X120MBNZL10
Rubix:3675283
Hersteller:010105.10330.0121.120
EAN:4051427215047


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : MBN10105 M12X1.5X120 10.9 FLZNNC-L Sechskantschrauben mit Flansch
12X120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,83 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm