Sechskantschraube Spartex TH16X1,5X110PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 960 / ISO 8765
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X1,5X110PF10ISO
Rubix:3649479
Hersteller:008765.10000.0160.110
EAN:4043952596869


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M16X1.5X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 16X110 - SW24 - Teil-Endgewinde- Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 960 / iso 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,49 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
54,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16