ISO8765 M10X1.25X70 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1,25X70PF8ISO
Rubix:3649264
Hersteller:008765.08000.0101.070
EAN:4043952597545


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8765 M10X1.25X70 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 10X70 - SW16 - Teil-Endgewinde- Stahl 8.8 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10