ISO7049 2.9X16 C Z1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,9X16PZEFZ/100
Spartex:VTBPZ2,9X16EFZ/100
Rubix:3646429
Hersteller:007049.00104.9029.016
EAN:4043952770320


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7049 2.9X16 C Z1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,9X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm