DIN7504 N 3.9X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC3,9X16PZEFA2
Rubix:3377463
Hersteller:75042M039 16
EAN:4043377153562
DIN7504 N 3.9X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 3.9X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,9X16 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
34,10 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp