DIN7504 P 5.5X32 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF5,5X32PHEFZ
Rubix:554876
Hersteller:007504.00106.0055.032
EAN:4043952516980


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 5.5X32 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form P -H galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Kreuzschl. H Abmessung: P 5,5 x 32 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
16,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm