DIN7500 C M2.5X6 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBPZ2,5X6EFA2
Rubix:3377098
Hersteller:75002C25 6
EAN:4043377152343
DIN7500 C M2.5X6 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 C M2.5X6 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 2,5X6 pz1

Technische Informationen


Attribute
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM2,5
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser2,5 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
24,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

6 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp