Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPZ6,3X38EFZISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 38 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ6,3X38EFZISO
Rubix:561419
Hersteller:007049.00104.0063.038
EAN:4043952770207


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 6.3X38 C Z3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 6,3x 38 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,65 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
24,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm