Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPLPH6,3X16EFZISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 16 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPLPH6,3X16EFZISO
Rubix:3646518
Hersteller:007049.00105.0063.016
EAN:4051426178572


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 6.3X16 F H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
6,3X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,75 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
15,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm