ISO15480 4.2X19 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schrauben TH Form K
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTH4,2X19EFA1
Rubix:3388546
Hersteller:15480400642 19
EAN:4043377339508


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : ISO15480 4.2X19 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 4,2X19 SW7
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 15480 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw7 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
80,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm