DIN7500 CE M2.5X10 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBTX2,5X10EFA2
Rubix:3377129
Hersteller:75002CT25 10
EAN:4043377240217


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
Produktdetails : DIN7500 CE M2.5X10 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 2,5X10 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
45,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm