DIN7504 N 6.3X70 H3 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCPH6,3X70EFA4
Rubix:3377903
Hersteller:75044M63 70
EAN:4043377365132


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 N 6.3X70 H3 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 6,3X70 PH3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M63 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
101,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M63