DIN7504 K 3.5X25 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,5X25Z
Rubix:554710
Hersteller:007504.00104.0035.025
EAN:4043952516010


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : DIN7504 K 3.5X25 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 3,5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2460 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm