Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPH2X20EFZISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH2X20EFZISO
Rubix:3645872
Hersteller:007045.04104.0020.020
EAN:4051426171238


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M2X20 H1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
2X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
24,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm