ISO7045 M2X12 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH2X12EFZISO/200
Rubix:3645971
Hersteller:007045.04104.9020.012
EAN:4051426172372


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M2X12 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
2X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm