Referenzen
Spartex:VSTFP4X6EFISO
Rubix:3645122
Hersteller:004766.00000.0040.006
EAN:4051426148230


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M4X6 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 4X6 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
30,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
6 mm