Referenzen
Spartex:VSTHCPT12X20EFISO
Rubix:5589
Hersteller:004027.12000.0120.020
EAN:4051426083852


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M12X20 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 12X20 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
20 mm