Sechskantschraube Spartex TH8X40EF10G321AISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X40EF10G321AISO
Rubix:3641321
Hersteller:004017.10350.0080.040
EAN:4043952782576


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M8X40 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
8X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
61,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8