Referenzen
Spartex:TH4X25PF8
Rubix:537357
Hersteller:000931.08000.0040.025
EAN:4043952221846


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M4X25 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 4 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 312 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
20,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4