Sechskantschraube Spartex TH39X110PF8, Durchmesser, metrisch: M39 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH39X110PF8
Rubix:540510
Hersteller:000931.08000.0390.110
EAN:4043952228357


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M39X110 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 39 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,13 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
90,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
39 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m39