Sechskantschraube Spartex TH16X210EF8, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 210 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X210EF8
Rubix:542284
Hersteller:000933.08000.0160.210
EAN:4043952260531


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X210 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7875 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,64 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
72,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16