Referenzen
Spartex:TH20X100PF8GA
Rubix:538988
Hersteller:000931.08200.0200.100
EAN:4043952235997


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M20X100 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 20 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7575 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
95,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20