Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X18EF8Z/100
Spartex:TH6X18EF8ZISO/100
Rubix:3640446
Hersteller:004017.08100.9060.018
EAN:4043952452233


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M6X18 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
6X18
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6