Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X14EF8Z
Spartex:TH6X14EF8ZISO
Rubix:3640102
Hersteller:004017.08100.0060.014
EAN:4043952448953


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M6X14 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
6X14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6