Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X12EF10/100
Spartex:TH6X12EF10ISO/100
Rubix:3641107
Hersteller:004017.10000.9060.012
EAN:4043952436455


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M6X12 10.9 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 6X12 - SW10 Stahl 10.9 ISO 4017 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6