Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X20EFLT
Spartex:TH5X20EFLTISO
Rubix:3641651
Hersteller:004017.70000.0050.020
EAN:4043952440988


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M5X20 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Vollgewinde 5X20 - Sechskant SW8 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5