Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X6EFLT
Spartex:TH4X6EFLTISO
Rubix:3641636
Hersteller:004017.70000.0040.006
EAN:4051426069986


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M4X6 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube Sechskantkopf Vollgewinde 4X6 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4